Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretmülleimer DECOBIN, halbrund, Volumen 5 l, HxBxT 220 x 295 x 245 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tretmülleimer DECOBIN, halbrund
Tretmülleimer DECOBIN, halbrund
Artikel-Nr.:
     103-772886
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     3253922160018
EAN/GTIN:
     3253922160018
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Tretmülleimer DECOBIN, halbrund, Volumen 5 l, HxBxT 220 x 295 x 245 mm, silber.

Hergestellt aus 95% recyceltem Kunststoff. Einfach zu reinigen. Oberflächenveredelung in Metall-Optik.

Dieser stylische, halbrunde Kunststoff-Trittmülleimer besitzt eine Oberflächenveredelung in Metall-Optik.
Weitere Informationen:
Volumen:
5 Liter
Höhe:
220 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
245 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,38*
€ 25,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 17,72*
€ 27,05*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 20,89*
€ 30,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44901
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.