Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter inkl. Hochdeckel, blau, Volumen 0,75 m³.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter inkl. Hochdeckel
Kippbehälter inkl. Hochdeckel
Artikel-Nr.:
     103-782692
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     782692
EAN/GTIN:
     7332687110752
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter blau 750 l
Kippbehälter inkl. Hochdeckel, blau, Volumen 0,75 m³.

Automatische und manuelle Kippfunktion. Federbelastete Druckplatte auf dem Fahrgestell. Maximierung des Volumens durch Behälterdeckel. Erhöht die Sicherheit, da nicht aus dem Stapler gegriffen werden muss. Ideal für Transport, Sortierung und Entladung verschiedener Materialien. Geeignet für Gabelstaplermodelle bis 1600 Liter.

Der Kippbehälter inklusive Hochdeckel ist ein cleverer Helfer für effizientes Materialmanagement. Die federbelastete Druckplatte auf dem Fahrgestell ermöglicht sowohl eine automatische als auch eine manuelle Entleerung. Somit bietet dieser Behälter eine hohe Flexibilität. Eckverstärkungen, verstärkte Gabelkanäle und eine robuste Anschlagsachse gewährleisten Stabilität und Schutz. Die automatische Kippfunktion steigert die Effizienz und Sicherheit in großer Höhe, da der Kippbehälter aufgrund des Widerstands gegen den Behälter, in den er entleert wird, nicht von den Gabeln rutschen kann. Der Hochdeckel maximiert das Volumen des Behälters. Ideal für eine übersichtliche Abfallsortierung oder vielfältiges Lagermanagement. Dieser Kippbehälter aus pulverbeschichtetem Stahl eignet sich für den sicheren Transport mit LKW oder Stapler.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.75 m³
Traglast:
2000 kg
Gesamtlänge:
1525 mm
Gesamtbreite:
880 mm
Gesamthöhe:
1295 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, eurokraft basic, 782692 49, Behälter, Behälter mit Deckel, Kippcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.064,58*
€ 1.195,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.323,74*
€ 1.501,31*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,31*
€ 1.786,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,55*
€ 1.702,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.416,25*
€ 1.685,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,25*
€ 1.630,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,11*
€ 1.599,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,74*
€ 1.575,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.