Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer mit Kippfunktion, Volumen 0,75 m³ 148629-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148629-YY
Hersteller:
     Intra Materialhantering
Herst.-Nr.:
     2012011075
EAN/GTIN:
     7332687110752
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Müllcontainer mit Kippfunktion, Volumen 0,75 m³ Der Kippbehälter mit Abdeckung eignet sich optimal für die Abfall- und Materialhandhabung. Die verstärkten Gabelkanäle sorgen für hohe Stabilität. Mit der automatischen Entleerungsfunktion arbeiten Sie effizient und sicher aus der Kabine heraus. Müllcontainer mit Druckmechanismus zum automatischen Entleeren Hohe Stabilität durch verstärkte Gabelstapler-Einfahrtaschen Durch flüssigkeitsdichten Korpus vielseitig im Einsatzzweck Der integrierte Deckel sichert die Ladung Entleerungsfunktion = automatisches Kippen manuelles Kippen Behälter Volumen = 0,75 m³ Tragkraft = 2000 kg Länge = 1525 mm Breite = 880 mm Höhe = 1295 mm Schüttkantenhöhe = 870 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 630 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 160 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 230 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 100 mm Eigengewicht = 175 kg RAL Farbe = RAL 5019 capriblau
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.75 m³
Breite:
880 mm
Eigengewicht:
175 kg
Höhe:
1295 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
160 mm
Länge:
1525 mm
RAL Farbe:
RAL 5019 capriblau
Schüttkantenhöhe:
870 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
2000 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
630 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
230 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
100 mm
Entleerungsfunktion:
automatisches Kippen\;manuelles Kippen\;
HEIGHT GRO:
1295.00 mm
WIDTH GRO:
880.00 mm
DEPTH GRO:
1525.00 mm
WEIGHT GRO:
175.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DBSchenker
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter mit Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,77*
€ 1.222,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.326,84*
€ 1.522,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,08*
€ 1.454,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,89*
€ 1.445,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,03*
€ 1.379,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,95*
€ 1.335,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,77*
€ 1.283,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.