Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, WZA 22610 DD, 7 Böden 2200 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Anbauregal "WR" 2200 mm hoch
Akten-Anbauregal "WR" 2200 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, WZA 22610 DD, 7 Böden 2200 x
Anbauregal, zerlegt, WZA 22610 DD, 7 Böden 2200 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZA22610DD
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA22610DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
600 x 1000 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
ja
Fachlast:
90
Feldlast:
630
Gewicht:
40,386
Hoehe:
2200
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZA22610DD, HOFE_WZA22610DD, zerlegt, WZA 22610 DD, 7 Böden 2200 x
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,35*
€ 198,96*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,64*
€ 200,34*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 163,56*
€ 202,45*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 167,19*
€ 209,36*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,37*
€ 211,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17610DA
ab € 141,48*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17607DA
ab € 125,55*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17610DA
ab € 168,43*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17607DA
ab € 147,01*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 84,96*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 78,79*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17310EX
ab € 112,41*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17307EX
ab € 106,28*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20610DA
ab € 163,10*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20607DA
ab € 147,22*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20610DA
ab € 189,93*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20607DA
ab € 175,00*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 98,49*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 91,59*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20310EX
ab € 123,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.