| |
|
| Artikel-Nr.: 103-784307 Herst.-Nr.: DF173.17.058-27 EAN/GTIN: 4061466113358 |
| |
|
| | |
| Prüfplakette, Jahreszahl 4-stellig, Dokumentenfolie, Ø 15 mm, 2027, orange.
60 Aufkleber je Bogen. Haltbare Dokumentenfolie. Schwer ablösbar, witterungsbeständig.
Unsere Prüfplakette - Jahresplakette Jahreszahl 4-stellig ist die ideale Lösung für Unternehmen, die eine zuverlässige und effiziente Dokumentation ihrer Prüfungen und Inspektionen benötigen. Mit einem klaren Fokus auf das Jahr bietet diese hochwertige Jahresplakette eine übersichtliche Kennzeichnung für den gesamten Prüfzeitraum. Jede Plakette ist mit einer Dokumentenfolie versehen, die eine langfristige Haltbarkeit und eine klare Lesbarkeit gewährleistet. Pro Bogen sind es jeweils 60 Aufkleber . Weitere Informationen: | | Motiv: | Jahreszahl | Material: | Dokumentenfolie | Jahr: | 2027 | Eigenschaft: | selbstklebend | Materialstärke: | 0.1 mm | Farbe: | orange | Durchmesser: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 784307 49, Aufkleber, Beschilderung, Beschilderungen, Etikett, Etiketten, Prüfetikett, Prüfetikette, Prüfetiketten, Prüfetiketts, Prüfplakette, Prüfplakette DGUV, Prüfplaketten, Prüfplaketten DGUV, Sicherheitsbeschilderung, Sticker |
| | |
| |