Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette "2027", orange, Folie, 15 mm, 1 x 60 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-138
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     290138
EAN/GTIN:
     4061466113358
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette "2027", orange, Folie, selbstklebend, 15 mm, VE = 1 Bogen à 60 Stück
  • Prüfplaketten zeigen an, wann Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel zuletzt geprüft wurden und geben so Aufschluss darüber, wann die nächste Prüfung erfolgen muss
  • vor allem potentiell gefährdende Geräte und Maschinen müssen regelmäßig durch einen Fachmann geprüft werden
  • schwer ablösbar und fälschungssicher (nochmalige Verklebung ist nicht möglich)
  • Prüfplaketten mit der Jahreszahl "xxxx"
  • erhältlich in den verschiedenen Jahresfarben und Durchmessern (15, 25, 30 mm)
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK) und schwer ablösbar
Technische Daten:
  • Verpackungseinheit (VE): Bogen
  • Werkstoff: Dokumentenfolie
  • Durchmesser außen [mm]: 15
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Prüfplakette: 2027, Monate: 1-12
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Schwer ablösbar: ja
  • Jahr: 2027
  • Gewicht [kg]: 0,006
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
15 mm
Werkstoff:
Dokumentenfolie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Begutachtungsplaketten, Prüfung, Jahresplakette, Jahresplaketten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 22,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 27,05*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 27,25*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,32817* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.