| |
|
| Artikel-Nr.: 103-784687 Herst.-Nr.: trapm50bw EAN/GTIN: 4251924720574 |
| |
|
| | |
| Packband monta®, individuell bedruckbar, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.
Umweltfreundliches Packband aus Papier. Ausgezeichnete Klebkraft. Wetterfest und temperaturbeständig bis +60 °C. Silikonfrei, plastikfrei, ohne synthetische Kunststoffe. Von Hand einreißbar. Leicht und leise abrollbar. Individuell bedruckbar. 100% recyclingfähig.
Zuverlässig und nachhaltig: Mit dem Packband monta® aus Papier ganz natürlich Kartonagen, Beutel, Versandtaschen und Schachteln verschließen. Die sichere Alternative zum Kunststoff-Klebeband: Ökologisches Packband aus Papier freut die Umwelt und zeichnet sich durch beste Materialeigenschaften aus. So verschließen Sie vielfältiges Versandgut selbst auf schwierigen Oberflächen sicher, temperatur- und wetterbeständig. Der natürliche Look des Papier-Klebebands komplettiert nachhaltige Verpackungen sortenrein. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 50 m | Farbe: | braun | Palettenmenge: | 270 VE | Produkttyp: | Papierpackbänder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband braun 50mm, papier packband, papierklebeband braun, terra, 784687 49 (trapm50bw), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop |
| | |
| |