1-PACK Papierklebeband PR-210 mit Naturkautschukkleber - Breite 50mm in braun Dieses Klebeband besteht aus einem glatten, reißfesten, imprägnierten Papierträger, der einseitig mit einem Naturkautsc...
monta 843 ist ein Selbstklebeband mit einem silikonfreiem Papierträger (60g/m²) aus ECF gebleichtem Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Es ist mit transparentem Naturkautschukkleber aus übe...
Das robuste tesa® Verpackungsklebeband zum umweltgerechten Verpacken. - Bewährte Papier-Qualität - Zum sortenreinen Verschließen, z.B. von Schachteln, Paketen und Umschlägen - Ungebleichter, glatte...
Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute 2,1 N/cm Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +80 °C Kein Trennen von Karton un...
Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute Klebkraft Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +80 °C Kein Trennen von Karton ...
TESA 164010800 tesa Packband Standard ec oLogo 58291-00000-00 50mx 50mm Mit dem tesapack® PAPER STANDARD wird nachhaltiges und umweltfreundliches Kleben und Paketepacken kinderleicht! Das zu 56% au...
Papierklebeband Geeignet für leichte bis mittelschwere Packstücke Trägermaterial aus Papier mit Kleber aus Naturkautschuk Rollen Länge x Breite 50 m x 50 mm Stärke 110 µm In braun Rollenkern 76 mm ...
tesa 4513 ist ein papierbasiertes Verpackungsklebeband mit einem robusten Papierträger und einer leistungsstarken synthetischen Kautschukklebmasse. Eigenschaften: Der Papierträger von tesa 4513 wir...
Das Papierpackband activaTape Paper ist 70 mm breit und hat 200 Laufmeter. Es ist speziell für die Nassklebeband-Maschine NK4000 entwickelt worden. Es ist auf einer Seite mit unserem PK6 Kleber bes...
Natron-Nassklebeband 60mm x 200 lfm, braun, 70mm Hülse Unser Natron-Nassklebeband ist die perfekte Lösung für sicheres Verpacken. Dank seiner extrem hohen Klebekraft sorgt es dafür, dass Ihre Karto...
3M Scotch Verpackungsklebeband P5050, Papier, 50 mm x 50 m braun, stark klebend, besonders geräuscharm, Stärke: 110 my von Hand einreißbar (P.5050.S / KT-0000-4124-6 / BP1312 / 3100044460) Die Abbi...
Nassklebeband gitterverstärkt 150 m • Aus extra starkem Kraftpapier • Umweltfreundlich, da einfach zu entsorgen • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiviert, der sich dann vollfläc...
Klebeband Igepa easy , vom Packband aus Papier (bzw. Krepp) bis hin zu extrem belastbarem PVC- umweltfreundlich und kostengünstig kommt das beliebte Klebeband nahezu überall zum Einsatz. Unser Kleb...
Papierklebeband Geeignet für schwere Packstücke Trägermaterial aus Papier mit Kleber aus Hotmelt Rollen Länge x Breite 25 m x 50 mm Stärke 265 µm In braun Reißfest durch längs und diagonale Glasfas...
gws 41311 Papier - Packband: Hochwertiges und universell einsetzbares Paket-Klebeband, hergestellt aus nachhaltigen Materialien. Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen, V...
tesapack® paper Verpackungsklebeband in bewährter Papier-Qualität. Ungebleichter, glatter Papierträger mit lösungsmittelfreier Klebmasse. Sehr reißfest. Geeignet zum umweltgerechten Verschließen vo...
Natron-Nassklebeband 70mm x 200 lfm, braun, 70mm Hülse, mit 3 Fäden verstärkt Unser Natron-Nassklebeband ist die perfekte Lösung für sicheres Verpacken. Dank seiner extrem hohen Klebekraft sorgt es...
Papier-Klebeband 50mm x 50 lfm, braun Papierklebeband ist ein nachhaltiges und umweltschonendes Klebeband. Das Klebeband hat den Vorteil, dass es die Entsorgung Ihrer Kartonagen um ein Vielfaches v...
tesapack® paper Verpackungsklebeband in bewährter Papier-Qualität. tesa® 4713 ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschuk...
umweltfreundliches Automaten-Packband aus Papier für maschinelles Verkleben, Bündeln und Markieren mit Naturkautschuk-Kleber recyclebar, da Karton und Paketband aus einem Material für leichte und m...
nachhaltiges premium Papier Packband aus 60% natürlichen Rohstoffen und 30% recycelten Fasern · FSC® zertifiziertes Kraftpapier · zum sicheren Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonage...
Mit dem tesapack® PAPER STANDARD entscheiden Sie sich für ein verlässliches und guthaftendes Paketband aus Papier. Es ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern besteht der Umwelt zuliebe auch zu...
Dieses Papierpackband wird haupsächlich als Verpackungsklebeband, zur Kartonagenverklebung, aber auch zum Bündeln und Markieren eingesetzt.- folienfrei - Oberfläche imprägniert - glatt und reißfest...
Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute Klebkraft · mind. 2,5 N/cm Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis ca. 22 kg Gute Feuchtigkeits- und...
Unser hochwertiges Papierklebeband ist die ideale Lösung für alle Ihre Verpackungsbedürfnisse. Hergestellt aus strapazierfähigem, umweltfreundlichem Papier, bietet es eine zuverlässige und nachhalt...
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln (max. 20 kg) · mit Premium-Papierträger und leistungsstarker Naturkautschukklebmasse auf Wasserbasis · reißfest mit hoher Zugfestigkeit · starke Haft...
Das Nassklebeband zeichnet sich besonders durch seine hohe Klebekraft aus. Zusätzlich wird es in der Regel mit Fäden PKrstärkt, was dem Band zusätzliche Reissfestigkeit PKrleiht. Üblicherweise werd...
Nassklebeband, unverstärkte Ausführung Nassklebeband unverstärkt - eine der umweltfreundlichsten Verklebungen - einzigartiger Verzahnungseffekt zwischen Band und Karton
Papierklebeband 38mmx50m braun Das Packband ist ein glattes, braunes Papier mit guter Reißfestigkeit. Beschichtet mit Synthese Kautschukkleber von hoher Klebekraft und guter Anfangshaftung. Das Kle...
3M Scotch 3444 Papier-Verpackungsklebeband Maße (LxB): 50,0 m x 50 mm, 1 VE = 6 Rollen Scotch® Papier-Verpackungsklebeband 3444 Dieses leistungsstarke Papier-Verpackungsklebeband aus dem Hause 3M™ ...
Nassklebeband, fadenverstärkt, 70 mm breit x 200 lfm, 75g/qm umweltfreundlich und optisch ansprechend gute Sofort- und Dauerhaftung durch Pflanzenleimkleber mehr Haltbarkeit durch fadenverstärktes ...
Gute Reissfestigkeit auch bei Temperatur- u. Klimaschwankungen Gute Sofort- und Dauerhaftung Auch für staubige Kartonoberflächen geeignet Gleichmässig und leise abrollbar Papierqualität 70 g/m²
WIHEDÜ-Kraftpack 60 g/qm, 40mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang, OHNE Innenhülse
Nassklebeband verstärkt 2 Längsfäden 1 Sinusfaden • Besonders reißfest durch Fadenverstärkung inklusive eines zusätzlichen Sinusfaden • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die B...
Nassklebebänder Längs und Diagonal verstärkt RAJA, 60 mm Um Ihre mittelschweren bis schwereren Kartonagen absolut sicher zu verschließen, ist fadenverstärktes Nassklebeband ideal. Durch das Anfeuch...
Super Sparset, 36x Papier-Klebeband + Klebebandabroller, 1.800lfm, 50mm, braun Unser Super Sparset bietet Ihnen eine umfassende Lösung für Ihre Verpackungsanforderungen. Dieses Set beinhaltet einen...