Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen Zero, 3 Etagen, LxBxH 980 x 585 x 1445 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwagen Zero
Regalwagen Zero
Artikel-Nr.:
     103-785787
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4123-ZERO
EAN/GTIN:
     7350112291593
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen traglast 250 kg
Regalwagen Zero, 3 Etagen, LxBxH 980 x 585 x 1445 mm.

Leicht manövrierbar. Pulverbeschichtung aus zu 100% recyceltem Pulver. Radnaben aus 100% recyceltem Kunststoff.

Regalwagen mit 3 Metallböden. Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich. Raddurchmesser 125 mm und Drehgestellrollen machen den Wagen leicht manövrierbar. Dieser Wagen eignet sich für Einsatzbereiche wie Büros, Lager, Küchen, Kliniken oder andere Umgebungen, in denen Mobilität und Stauraum gefragt sind. Farbton kann von Wagen zu Wagen variieren aufgrund der Verwendung von 100% recyceltem Pulver in der Pulverbeschichtungsanlage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1445 mm
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
540 mm
Länge:
980 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Anzahl Etagen:
3 Stück
Breite:
585 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen konga, Kongamek, 785787 49, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servierwagen, Servierwägen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,90*
€ 334,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,11*
€ 441,53*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,31*
€ 502,29*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 443,75*
€ 519,01*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,90*
€ 325,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.