Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Etagenwagen, mit 3 Metallböden, 250 kg, 980 x 585 x 1445 mm, Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-315-997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     315997
EAN/GTIN:
     7350112291593
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen traglast 250 kg
Kongamek Etagenwagen, nachhaltig, mit 3 Metallböden, 250 kg, 980 x 585 x 1445 mm, mit Bremse
  • Nachhaltiger Etagenwagen für umweltbewusste Lagerlösungen
  • Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich, für flexible Anpassungsmöglichkeiten
  • Pulverlackierung für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Pulverbeschichtung besteht aus recyceltem Pulver, Rollen und Stahl aus recycelten Materialien, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren
  • Farbton kann von Wagen zu Wagen variieren aufgrund der Verwendung von 100% recyceltem Pulver in der Pulverbeschichtungsanlage
Technische Daten:
  • Version: Regal- und Etagenwagen
  • Werkstoff: Metall, lackiert
  • Oberfläche: lackiert
  • Anzahl Etagen: 3
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Bereifung: Polyamid
  • Marke: Kongamek
  • Maße außen B x T x H [mm]: 585 x 980 x 1445
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1340
  • Farbe: grau
  • Gewicht [kg]: 37,5
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller
Weitere Informationen:
Breite Außen:
585 mm
Tiefe Außen:
980 mm
Höhe Außen:
1445 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Metall, lackiert
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Gewicht:
37,5 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen konga, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Beistellwagen, Wagen, Kommissionierwagen, Kongamek, Nachhaltigkeit, Tablettwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,90*
€ 334,22*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,11*
€ 441,53*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,31*
€ 502,29*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 443,75*
€ 519,01*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,53*
€ 525,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,77*
€ 518,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,59*
€ 490,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,72*
€ 478,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,11*
€ 445,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.