Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sicherheits-Ladeschrank PREMIUM, mit Füßen, Höhe 620 mm, 230 V, orange/grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Sicherheits-Ladeschrank PREMIUM
Akku-Sicherheits-Ladeschrank PREMIUM
Akku-Sicherheits-Ladeschrank PREMIUM
Artikel-Nr.:
     103-788746
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11895
EAN/GTIN:
     4052886464199
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Akku-Sicherheits-Ladeschrank PREMIUM, mit Füßen, Höhe 620 mm, 230 V, orange/grau.

Sicheres Laden und Lagern mehrerer Lithium-Ionen-Akkus im Schrank. Federbasierte Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen. MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 Minuten von innen nach außen. Mit Alarmierung. Strombetriebener Rauchmelder. Stromlosschaltung bei Hitze- und Rauchentwicklung.

Die meisten untersuchten Brandfälle im Zusammenhang mit Lithium-Akkus ereigneten sich während des Ladevorgangs. Beim Laden von Lithium-Akkus ist der Brandschutz besonders wichtig. Mit Sicherheits-Akku-Ladeschränken lassen sich die Brandfolgen auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen. Vorteile: - Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank - Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall - Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten - Ideal, um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen Ausführung: - Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar - Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten - Federbasierte lockEX-Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen - Spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt - Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen - Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort - Abschließbare Doppelflügeltür mit stabiler Verriegelung und Aufhängung - Türlackierung in Orange, ähnlich RAL 2004, Korpus in Grau, ähnlich RAL 7035 Sicherheit beim Laden: - Nachweise der TÜV NORD Group durch neustes Prüfprogramm mit realen Batteriebrandversuchen und herbeigeführten Gasexplosionen - MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 Minuten von Innen nach Außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 Ausstattung: Strombetriebener Rauchmelder, Stromversorgung im Schrank - Stecker-Netzleiste mit 4 Steckplätzen, technische Lüftung, Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung, Türkontaktschalter, Alarmierung, Stromlos-Schaltung auch bei Rauchentwicklung, Rauchmelder mit potentialfreiem Ausgang für Alarmsignal. 12-V-Anschlussmöglichkeit von z.B. Zubehör Kombialarmgeber.

Das Lagern und das Laden von Lithium-Batterien sind deshalb aus Sicherheitsgründen streng zu trennen.
Weitere Informationen:
Höhe:
620 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
660 mm
Innenhöhe:
450 mm
Innenbreite:
730 mm
Innentiefe:
530 mm
Feuerwiderstandsfähigkeit:
60 Minuten
Anschlussspannung:
230 V
Energieversorgung:
1x4-fach (230 V)
Innenausstattung:
Rauchmelder, Lüfter, Türkontaktschalter, 4-fach-Steckdosenleiste, Stromlosschaltung bei Hitze- und Rauchentwicklung, akustischer Warnton, Aufschaltungsmöglichkeit auf Brandmeldeanlage, 12-V-Anschlussmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder, Rauchwarnmelder, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, batterie rauchmelder, lithium-ionen lagerbehälter, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 60, CEMO, 788746 49, Akku-Handling, Akku-Ladebehälter, Akku-Ladeschränke, Akku-Schrank, Akku-Schränke, Batterie-Handling, Batterie-Ladebehälter, Batterie-Ladeschränke, Batterie-Schrank, Batterie-Schränke, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Gefahrstoffschrank, Ladeschrank Akkus, Ladeschränke für Lithium-Ionen-Batterien, Ladeschrank für Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Akku-Handling, Lithium-Ionen-Akku-Ladeschrank, Lithium-Ionen-Akku-Ladeschränke, Lithium-Ionen-Akkuschrank, Lithium-Ionen-Akkuschränke, Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien-Ladeschrank, Lithium-Ionen-Batterien-Ladeschränke, Lithium-Ionen-Ladeschrank, Lithium-Ionen-Ladeschränke, Lithium-Ionen-Schrank, Lithium-Ionen-Schränke, Schränke für Akkus, Schränke für Batterien, Schrank für Akkus, Schrank für Batterien, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.267,85*
€ 2.406,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.404,24*
€ 2.545,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.424,86*
€ 2.564,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.516,77*
€ 2.657,93*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.534,45*
€ 2.734,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.734,99*
€ 3.254,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.664,75*
€ 3.171,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.638,10*
€ 3.139,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.581,45*
€ 3.071,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.544,17*
€ 3.027,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.534,45*
€ 3.016,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.