Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-SAFE Akku-Ladeschrank 8/5 Premium mit Lüftung, - Stapelfüßen, Rauchmelder, Alarmierung, Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-SAFE Akku-Ladeschrank 8/5 Premium mit Lüftung, - Stapelfüßen, Rauchmelder, Alarmierung, Steckdose
Li-SAFE Akku-Ladeschrank 8/5 Premium mit Lüftung, - Stapelfüßen, Rauchmelder, Alarmierung, Steckdose
Li-SAFE Akku-Ladeschrank 8/5 Premium mit Lüftung, - Stapelfüßen, Rauchmelder, Alarmierung, Steckdose
Artikel-Nr.:
     5272-711895
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11895
EAN/GTIN:
     4052886464199
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Schrank zum sicheren Laden von Lithium-Akkus. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen: mit Stromversorgung im Schrank technische Lüftung Stromlos-Schaltung bei Rauch- und Hitzeentwicklung Türkontaktschalter mit Alarmierung Rauchmelder mit potentialfreiem Ausgang für Alarmsignal laden mehrere Lithium-Akkus im Schrank frühzeitige Alarmierung im Schadensfall alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten ideal um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen Eigenschaften: MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen transportierbar zum Positionieren am Aufstellort zweiflügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung und Aufhängung Türlackierung in orange, ähnlich RAL 2004 Korpus in grau, ähnlich RAL 7035 Wärmeabfuhr beim Laden durch einen Ventilator Stromversorgung durch 4-fach Steckdosenleiste (3500 W, 16 A) Unterbrechung des Ladestroms bei Öffnen der Türen Ladestop im Stör- oder Havariefall Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermoelemente Bodenfreiheit 100 mm, Unterfahrbar für einfaches Positionieren und schnelles Evakuieren im Brandfall ins Freie Außenmaße (BxTxH): 890 x 660 x 620 mm Innenmaße (BxTxH): 730 x 530 x 450 mm Gewicht: ca. 109 kg
Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder, Rauchwarnmelder, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, batterie rauchmelder, lithium-ionen lagerbehälter, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 60, Akkuschrank, Batterieschrank, Schrank für Batterien, Schrank für Akkus, Sicherheitsschrank für Batterien, Sicherheitsschrank für Akkus; 11895; CEMO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.270,27*
€ 2.408,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.404,38*
€ 2.548,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.407,19*
€ 2.566,93*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.499,37*
€ 2.660,47*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.539,06*
€ 2.737,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.408,83*
€ 2.866,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,73*
€ 2.839,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.314,68*
€ 2.754,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.277,83*
€ 2.710,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.270,27*
€ 2.701,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.