Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-791377 Herst.-Nr.: 112-0646 EAN/GTIN: 8717496337160 |
| |
|
| | |
| Banknotenzähler, Safescan 2850, alle Währungen.
Für alle Währungen geeignet. 3-fache Echtheitsprüfung. Berechnet den Wert pro gezähltem Nennwert. Staplerkapazität: Zählung stoppt nach 220 Banknoten. Einfache Bedienung dank hochauflösendem 3,5-Zoll-Touchscreen.
Zählt ganz einfach große Mengen von Banknoten. Der Safescan 2850 zählt sortierte Banknoten für alle Währungen schnell und prüft sie gleichzeitig auf bis zu drei Sicherheitsmerkmale. Dank des eleganten Designs, des hochauflösenden Touch-Displays und der intelligenten Benutzeroberfläche ist das Zählen von Banknoten so einfach wie nie zuvor. Überprüfen Sie immer die Echtheit Ihrer Banknoten. Der Safescan 2850 überprüft Banknoten auf bis zu drei Sicherheitsmerkmale, darunter ultraviolette Tinte, magnetische Tinte und die Größe. Der Safescan 2850 informiert Sie mittels eines akustischen und visuellen Alarms, wenn eine vermeintlich gefälschte Banknote erkannt wird. Nehmen Sie diese Banknoten einfach aus dem gezählten Stapel und drücken Sie auf Start, um die Zählung fortzusetzen. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Prüf-/Zählgeräte | Einsatzbereich: | Einzelhandel, Spielhallen, Casinos, Wechselstuben, Autohäuser | Einsatzzweck: | zählt sortierte Banknoten und ermittelt die Stückzahl | Währung: | alle | Geschwindigkeit: | 1500 Stk/min | Höhe: | 259 mm | Breite: | 284 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, falschgelddetektor, 791377 49, Banknotenzähler, Falschgeldprüfer, Falschgeld Prüfgerät, Geldprüfer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 351,58* | € 404,19* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 346,35* | € 404,20* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 392,05* | € 445,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 396,31* | € 453,77* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 441,70* | € 512,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|