Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1769-112-0646 Herst.-Nr.: 112-0646 EAN/GTIN: 8717496337160 |
| |
|
| | |
| Safescan 2850 - Banknotenzähler für sortierte Banknoten mit 3-facher Echtheitsprüfung und mehrsprachiger Benutzeroberfläche - Banknotenzähler, der sortierte Banknoten für alle Währungen zählt.
- Zählt bis zu 1.500 Banknoten pro Minute
- Schnelle Zählung von Banknoten durch großes Trichtervolumen und kontinuierliche Zufuhr
- Überprüft Banknoten anhand von bis zu drei Sicherheitsmerkmalen: UV, MG und Größe
- Stoppt die Zählung und gibt einen akustischen und visuellen Alarm aus, wenn eine verdächtige Banknote entdeckt wurde
- Zeigt eine detaillierte Fehlermeldung an, wenn eine verdächtige Banknote entdeckt wurde
- Startet und stoppt automatisch die Zählung des eingelegten Banknotenstapels
- Addiert die Anzahl der gezählten Banknoten aus verschiedenen Durchläufen mit der Addierfunktion
- Berechnet den Wert pro gezählten Nennwert mit der "Taschenrechner-Funktion"
- Erstellt mit der automatisierten Batch-Funktion gleiche Bündel von Banknoten
- Kann einzelne Voreinstellungen speichern - für noch mehr Komfort
- Kapazität des oberen Fülltrichters: bis zu 500 Banknoten pro Durchlauf
- Staplerkapazität: Zählung stoppt nach 220 Banknoten, zum Fortfahren Stapel entfernen
- Einfache Bedienung dank hochauflösendem 3,5 Zoll-Touchscreen mit Schnellmenü
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche: DE, EN, ES, FR, IT, NL, SC, TC
- Hilft bei der Sicherstellung einer langen Lebensdauer durch die Anzeige von Wartungshinweisen, wenn das Gerät gereinigt werden muss
- Die Innenteile können durch Öffnen der Oberseite leicht mit einem Pinsel oder einem Druckluftspray gereinigt werden
- Unterstützt die Innenreinigung mit den optionalen Safescan-Reinigungskarten
- Kann an das externe Safescan ED-160 Display angeschlossen werden, um Zählergebnisse auszutauschen
- Stromversorgung: AC 110V-240V
- Maße: 25.9 x 25.4 x 25.5 cm
- Gewicht: 6.4 kg
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Banknotenzähler, Geldzählmaschinen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 353,37* | € 409,42* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 348,36* | € 409,42* | | | | Lager 1769 | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 397,90* | € 460,02* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,60* | € 620,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1769 | | Versand: Lager 1769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|