Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler Sixco touchless, Volumen 1 x 45 l, eisenglimmer DB 703.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sixco Abfallsammler aus Stahl/Edelstahl mit touchless-Funktion, eisenglimmer
Sixco Abfallsammler aus Stahl/Edelstahl mit touchless-Funktion, eisenglimmer
Artikel-Nr.:
     103-792446
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     563-045-03
EAN/GTIN:
     4031068194246
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler Sixco touchless, Volumen 1 x 45 l, eisenglimmer DB 703.

Selbsttätige Öffnung von Einwurfklappen mittels Näherungssensoren. Mit integrierten Rollen und Stellfüßen zur Niveauregulierung. Ausgestattet mit verzinkten Innenbehältern. Inklusive Piktogramm-Set.

Weder rund noch rechteckig: Der Sixco touchless steht mit seiner sechseckigen Wabenform gleichzeitig für Klassik und Moderne. Die Hexagon-Formgebung erstreckt sich dabei konsequent vom Sockel über den Korpus bis hin zur Einwurfklappe aus Edelstahl. Die Einwurfklappe öffnet durch akkubetriebenen Näherungs-Sensor selbsttätig, der Akku kann zu Ladezwecken entnommen werden. Die Öffnungsautomatik funktioniert mit patentgeschützter Aktoren-Technik. Das Kopfelement ist abnehmbar, eine Abfalltüte lässt sich so bequem einbringen und mit dem angebrachten Gummizug fixieren. Die Seitenteile des Behälterkopfes sind extralang, so werden die Ränder der Abfalltüten vollständig verdeckt. Komplett aus verzinktem Qualitätsstahl gefertigt und mit einer schützenden Pulverbeschichtung versehen. Fassungsvermögen je Behälter: 45 Liter. Der Sixco touchless wird komplett in Deutschland in einer TÜV-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt.

Inklusive Akkus.
Weitere Informationen:
Volumen:
1x45 Liter
Höhe:
830 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
375 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
eisenglimmer DB 703
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, stumpf wertstoffbehälter 45l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, 792446 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllsammler, Wertstoffbox, Wertstoffboxen, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,78*
€ 447,01*
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 348,32*
€ 447,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,21*
€ 476,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,25*
€ 566,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,05*
€ 553,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,40*
€ 547,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,25*
€ 526,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,48*
€ 497,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.