Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stumpf® Abfallbehälter, Sixco 1 touchless, eisenglimmer 456841-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456841-YY
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     563-045-03
EAN/GTIN:
     4031068194246
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
stumpf® Abfallbehälter, Sixco 1 touchless, eisenglimmer Abfälle bequem entsorgen, ohne kontaminierte Flächen zu berühren: Mit dem Abfallbehälter stumpf® Sixco 1 touchless inklusive Ladegerät ist das leicht möglich. Das patentierte Öffnungssystem macht den ästhetisch anmutenden Behälter berührungslos nutzbar. Patentierte Öffnungsautomatik für berührungsfreie Nutzung Autonome Energieversorgung durch Wechselakkus Verzinkter Qualitätsstahl Made in Germany Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 45 l Abschließbar = nein Flüssigkeitsdicht = ja Bügel/Griffe = nein Höhe = 830 mm Breite = 325 mm Tiefe = 375 mm Farbe = tiefschwarz eisenglimmer Oberfläche = pulverlackiert Eigengewicht = 9,1 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
Behälter Volumen:
45 l
Breite:
325 mm
Eigengewicht:
9.1 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
tiefschwarz\;eisenglimmer\;
Flüssigkeitsdicht:
ja
Bügel/Griffe:
nein
Höhe:
830 mm
Oberfläche:
pulverlackiert
Tiefe:
375 mm
HEIGHT GRO:
830.00 mm
WIDTH GRO:
325.00 mm
DEPTH GRO:
375.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schäfer \/ K+N \/ Zufall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,78*
€ 447,01*
Lager 4445
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 348,32*
€ 447,03*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,21*
€ 476,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,03*
€ 531,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,12*
€ 527,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,19*
€ 504,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,69*
€ 478,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,32*
€ 414,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.