Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Tretabfallsammler, Edelstahl, Volumen 20 l, Ø x H 292 x 455 mm, Edelstahl.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-792602
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
8713631712465
EAN/GTIN:
4061753271549
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretabfallsammler, Edelstahl, Volumen 20 l, Ø x H 292 x 455 mm, Edelstahl.
Hochwertige Edelstahlverarbeitung. Stabiler Inneneimer aus schwarzem Kunststoff mit Henkel. Gedämpfter Deckel.
Dieser stilvolle Treteimer mit Design-Pedal und leise schließendem Deckel fügt sich ideal in jede Umgebung ein. Er ist funktional und ist praktisch mit einem Kunststoffinneneimer ausgestattet. Der Trittmülleimer hat ein integriertes Dämpfer-System für den Deckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
20 Liter
Höhe:
455 mm
Durchmesser:
292 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
silber
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Tretabfallsammler, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
20 liter tretabfalleimer silber rund
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer 20l
,
792602 49
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahl-Behälter
,
Edelstahl-Treteimer
,
Mistkübel
,
Müllsammler
,
Pedalabfallbehälter
,
Pedalabfalleimer
,
Pedalabfallsammler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mülleimerbeutel, HDPE, 24 l, BxH 500 x 600 mm, transparent, VE 2000 Stk.
Deiss
49902
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen