Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, 1000 l, BxH 2200 x 1300 mm, VE 50 Stk, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, 1000 l, BxH 2200 x 1300 mm, VE 50 Stk, transparent.
Artikel-Nr.:
     103-794396
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     794396
EAN/GTIN:
     4061753271594
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, 1000 l, BxH 2200 x 1300 mm, VE 50 Stk, transparent.

100 % Post-Consumer-Abfälle. Zertifiziert mit dem RAL-Gütezeichen (60 % haushaltsnahe Abfälle). Zertifiziert mit dem Blauen Engel. Dehnfähiges und reißfestes LDPE besonders für scharfkantigen Abfall. Herstellung in Europa für kurze Transportwege.

Die Abfallsäcke eurokraft basic überzeugen durch ihre hohe Qualität und nachhaltige Herstellung aus 100 % Post-Consumer-Waste (Post-Consumer-Rezyklat). Sie sind vollständig aus recyceltem Material aus Endverbraucherabfällen gefertigt und sorgen damit für eine Reduzierung von Abfall und Ressourcen. Bereits entsorgte Verpackungen oder Plastikfolien erhalten eine neue Bestimmung in sehr robusten und hochwertigen Müllbeuteln. Mit der Produktion in Europa werden zudem kurze Transportwege gewährleistet, was die Umweltbelastung weiter minimiert. Die Abfallsäcke können nach Gebrauch erneut recycelt werden, um einen geschlossenen Wertstoffkreislauf zu garantieren. Zertifiziert mit dem RAL-Gütezeichen* und dem Blauen Engel, stehen die Abfallsäcke eurokraft basic für höchste Qualität und Umweltfreundlichkeit. Das Material LDPE (oder PE-LD) ist dehnfähiger als HDPE und bietet eine hohe Weiterreißfestigkeit. Die Müllbeutel sind widerstandsfähiger gegen Risse und Löcher, wodurch eine zuverlässige Lösung für vielfältige Entsorgungen geboten wird. Besonders geeignet sind sie für scharfkantigen, schweren oder spitzen Abfall. Mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern passen die Abfallsäcke in Abfallsackhalter, große Mülleimer und Mülltonnen.
Weitere Informationen:
Volumen:
1000 Liter
Material:
Recycling-LDPE
Materialstärke:
0.052 mm
Farbe:
transparent
Breite:
1300 mm
Höhe:
2200 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 1000l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, eurokraft basic, 794396 49, Abfallsäcke, Kehrichtsäcke, Müllbeutel, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,58*
€ 97,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,59*
€ 94,71
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 78,80*
€ 93,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,38*
€ 92,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,39*
€ 71,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.