Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind Classic PLUS, 2 Abteile, grau, B 600 mm, mit Bodengleitern, Drehriegel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spind Classic PLUS
Spind Classic PLUS
Spind Classic PLUS
Spind Classic PLUS
Artikel-Nr.:
     103-797325
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-20|S10010
EAN/GTIN:
     4067521350287
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Spind Classic PLUS, 2 Abteile, grau, B 600 mm, mit Bodengleitern, Drehriegel.

Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung. Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit. Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation. Durch Füße, Sockel und Bodengleiter individualisierbar. Ideal für Industrie und Fertigung, Sportvereine und Universitäten. Verschiedene Schließsysteme.

Der Spind Classic PLUS überzeugt durch seinen robusten Korpus und seine vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten. Gefertigt aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung bietet der Spind eine herausragende UV- und Korrosionsbeständigkeit. Die hinteren Belüftungsöffnungen sorgen für eine optimale Luftzirkulation und verhindern unangenehme Gerüche. Dank der Soft-Anschlag-Türen und den geschlossenen Seitenprofilen ist der Spind besonders stabil und leise im Gebrauch. Die Türaufhängung ist in stabilen Drehbolzen auf der rechten Seite angebracht. Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen Schließsystemen: - Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser - Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel Passen Sie den Spind ihren Bedürfnissen an, indem Sie sich für eine zusätzliche Trennwand je Abteil entscheiden oder es bei der klassischen Aufteilung belassen. Die eingestanzten Etikettenrahmen erleichtern die Kennzeichnung und Organisation des Inhalts. Der Spind ist bestens für Umkleiden oder Sozialräume in Schulen und Universitäten, Sportvereinen aber auch für Industrie- und Fertigungsbetriebe geeignet. Sollten Sie in unserem Standardsortiment nicht fündig werden, wenden Sie sich an unseren Kundenservice und wir helfen Ihnen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Alternativen zu finden. Dieses Produkt wird auftragsbezogen hergestellt und ist daher vom Rückgaberecht ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Türfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Verschlussart:
Drehriegel
Anzahl Abteile:
2 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, C+P, 797325 49, Spinde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 203,81*
€ 262,78*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,06*
€ 294,58*
51 Tage
15
Frei Haus
ab € 241,01*
€ 295,84*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 236,13*
€ 296,98*
Lager 103
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,78*
€ 665,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,02*
€ 791,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,23*
€ 759,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 631,85*
€ 751,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,62*
€ 740,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,72*
€ 717,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,78*
€ 670,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000605|S10000
ab € 42,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000605|S10001
ab € 41,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-80|S10000
ab € 38,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-770|
ab € 11,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-716|
ab € 20,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-715|
ab € 17,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.