Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 13 l, VE 6, HxØ 490 x 252 mm, rot.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-855995
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H2401125
EAN/GTIN:
4012086061161
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 13 l, VE 6, HxØ 490 x 252 mm, rot.
Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
13 Liter
Höhe:
490 mm
Durchmesser:
252 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
rot
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
push-mülleimer kunststoff rot
,
push abfallsammler
,
push-abfallsammler helit
,
helit
,
855995 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für Büro
,
Abfalleimer
,
Abfalleimer mit Deckel
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Homeoffice
,
Home office
,
Kunststoff-Abfallsammler
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Pushabfallbehälter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,355*
€ 17,31*
Lager 467
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 13,26*
€ 18,22*
Lager 1498
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,60*
€ 19,29*
Lager 2478
1 Tag
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 20,84*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 18,00*
€ 25,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,32667*
€ 19,42874
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,165*
€ 19,23635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,975*
€ 19,01025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,355*
€ 14,70245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 103,86* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 20 Liter, 450x540 mm transparent
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen