Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 90° für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurve 90° für Rollenbahn
Kurve 90° für Rollenbahn
Kurve 90° für Rollenbahn
Kurve 90° für Rollenbahn
Kurve 90° für Rollenbahn
Artikel-Nr.:
     103-903723
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03361
EAN/GTIN:
     4030127033618
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Kurve 90° für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 100 mm.

Transportfluss ohne Antrieb durch leichtes Gefälle von ca. 2 - 5%. Hochwertig verarbeitet. Ideale Ergänzung im Fördersystem.

U-Profilrahmen aus verzinktem Stahl, 25 x 100 x 25 x 2 mm, mit stabilen Traversen. Kugelgelagerte, verzinkte Stahlrollen, Ø 50 mm, mit Federachse, Ø 12 mm. Kurven mit geteilten Rollen. Statische Tragfähigkeit 400 kg pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützabstand. Zusammenstellung Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen. Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. Sonderausführungen, Kurven 45° und Durchgänge auf Anfrage.

Auf Anfrage liefern wir jede Art von Förderbändern. Bitte lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Bauhöhe:
110 mm
Achsabstand:
100 mm
Kurve:
90 °
Kurveninnenradius:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahnkurve, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Gura, 903723 49, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,87*
€ 709,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,69*
€ 689,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 573,89*
€ 682,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,15*
€ 651,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,12*
€ 617,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,31*
€ 589,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.