Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, schwer entflammbar, LxB 1200 x 900 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Artikel-Nr.:
     103-908951
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     LU020912
EAN/GTIN:
     5060087955513
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar, LxB 1200 x 900 mm, blau.

Für den Innen- und Außenbereich - schwer entflammbar. Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-2. Leicht in Form zu schneiden. UV-resistent.

Flor aus PVC. Besonders geeignet für stark frequentierte Eingangs- und Ausgangsbereiche. Leicht in Form zu schneiden. UV-resistent und temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 4,5 kg/m².
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
14 mm
Material Oberseite:
PVC
Material Unterseite:
PVC
Farbe:
blau
Flächengewicht:
4.5 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, COBA, 908951 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Schwer entflammbare Matte, Schwer entflammbare Matten, Türmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,05*
€ 104,28*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 140,05*
€ 177,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.