Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,Matte,HxLxB 14x1200x900mm,PVC-Schlinge,blau,gegen UV-Strahlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184434
184434
184434
184434
Artikel-Nr.:
     711-184434
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     LU020912
EAN/GTIN:
     5060087955513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 14 x 1200 x 900 mm
  • aus PVC-Schlinge in blau
  • Beständig gegen UV-Strahlung
  • Temperaturbeständig -10 °C bis +60 °C
  • Brandverhalten nach DIN 4102-14 getestet

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzteppich, Schmutzläufer, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Lauffläche:
PVC-Schlinge
Farbe:
blau
Höhe:
14 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
900 mm
Stärke:
14 mm
Schwer entflammbar:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung
Norm:
DIN 4102-14 (Brandverhalten)
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatten blau innen, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzteppich, Schmutzläufer, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,92*
€ 104,40*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 140,17*
€ 176,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.