Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Magnetwand, matt gebürstet, BxH 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Magnetwand
Edelstahl-Magnetwand
Edelstahl-Magnetwand
Artikel-Nr.:
     103-909018
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     909018
EAN/GTIN:
     4061753032539
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Edelstahl-Magnetwand, matt gebürstet, BxH 1200 x 900 mm.

Hochwertiger Edelstahl aufwändig verarbeitet: Matt gebürstete Oberfläche und achtfache Kantung. Eine zeitlos schöne Informationsplattform für Büro und Werkstatt. Aufhängung wahlweise im Quer- oder Hochformat möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Magnetwände
Oberfläche:
Edelstahl
Eigenschaft:
magnethaftend, rahmenlos
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnettafel 1,2m x 2,0m, eurokraft basic, 909018 49, Edelstahl-Magnetwand, Edelstahl-Magnetwände, Endlospinnboard, Endlospinnboards, Homeoffice, Home office, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Magnettafeln, Magnetwände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Schautafel, Schautafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.