Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Magnetwand, matt gebürstet, BxH 600 x 965 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Magnetwand
Edelstahl-Magnetwand
Edelstahl-Magnetwand
Artikel-Nr.:
     103-909019
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     909019
EAN/GTIN:
     4061753032546
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Edelstahl-Magnetwand, matt gebürstet, BxH 600 x 965 mm.

Hochwertiger Edelstahl aufwändig verarbeitet: Matt gebürstete Oberfläche und achtfache Kantung. Eine zeitlos schöne Informationsplattform für Büro und Werkstatt. Aufhängung wahlweise im Quer- oder Hochformat möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Magnetwände
Oberfläche:
Edelstahl
Eigenschaft:
magnethaftend, rahmenlos
Breite:
600 mm
Höhe:
965 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnetwand 60 cm x 1,20 cm, magnet board, eurokraft magnetwand, eurokraft basic, 909019 49, Edelstahl-Magnetwand, Edelstahl-Magnetwände, Endlospinnboard, Endlospinnboards, Homeoffice, Home office, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Magnettafeln, Magnetwände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Schautafel, Schautafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.