Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen, Ladefläche 670 x 380 mm, Tragfähigkeit 75 kg, 2 Etagen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen
Servierwagen
Servierwagen
Artikel-Nr.:
     103-911246
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0034+FST
EAN/GTIN:
     4050558000881
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen
Servierwagen, Ladefläche 670 x 380 mm, Tragfähigkeit 75 kg, 2 Etagen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp.

Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich.

Rohrgestell und Seitenzargen pulverbeschichtet, silbergrau RAL 7001. Etagen aus kunststoffbeschichteten Spanplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummireifen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
880 mm
Ladeflächenlänge:
670 mm
Ladeflächenbreite:
380 mm
Länge:
780 mm
Etagenhöhen:
230 / 780 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: ebinger servierwagen, 911246 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servierwägen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.