Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinde-Pumpe, Edelstahl-Handpumpe, Tauchtiefe 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebinde-Pumpe
Kleingebinde-Pumpe
Kleingebinde-Pumpe
Artikel-Nr.:
     103-913503
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5005-4000
EAN/GTIN:
     4061753095947
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Kleingebinde-Pumpe, Edelstahl-Handpumpe, Tauchtiefe 900 mm.

Für Säuren, Laugen, Reiniger. Sicherer, kontinuierlicher Förderstrom, kein Pulsieren. Für alle handelsüblichen Gebinde mit Öffnungs-Ø 35 - 70 mm - das Saugrohr passt sich automatisch der jeweiligen Fasshöhe an.

Für alle handelsüblichen Gebinde mit Öffnungs-Ø 35 - 70 mm. Das Saugrohr passt sich automatisch der jeweiligen Fasshöhe an. Handpumpe ideal für Gebinde bis 60 Liter. Edelstahl für schwer entzündliche Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AIII (VbF).

Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Edelstahl-Handpumpe
Für Medien:
schwer entzündliche Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AIII (VbF)
Tauchtiefe:
900 mm
Fördermenge:
26 l/min
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 118,16*
€ 141,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 148,42*
€ 8,50*
ab € 126,39*
€ 163,87*
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 164,60*
Lager 103
13
Frei Haus
ab € 135,79*
€ 164,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 135,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
5005-1800
ab € 59,84*
Ähnlich
Bürkle
5005-3000
ab € 112,07*
Ähnlich
Bürkle
5005-1000
ab € 40,84*
Ähnlich
Bürkle
5005-1500
ab € 65,46*
Ähnlich
Bürkle
5005-1200
ab € 56,33*
Ähnlich
Bürkle
5005-6000
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.