Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Papierkorb, Stahl, selbstlöschend, Volumen 80 l, HxØ 540 x 465 mm, Korpus rot / Löschkopf rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Papierkorb, Stahl, selbstlöschend
Sicherheits-Papierkorb, Stahl, selbstlöschend
Sicherheits-Papierkorb, Stahl, selbstlöschend
Sicherheits-Papierkorb, Stahl, selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     103-917519
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631031412
EAN/GTIN:
     8713631031412
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sicherheits-Papierkorb, Stahl, selbstlöschend, Volumen 80 l, HxØ 540 x 465 mm, Korpus rot / Löschkopf rot.

Flammverlöschend - durch den speziellen Löschdeckel wird ein entstehender Brand erstickt. TÜV/GS-geprüft.

Der Speziallöschkopf stoppt die Sauerstoffzufuhr - aufkommende Brände werden erstickt. Vorbeugender Brandschutz direkt am Arbeitsplatz in der Produktion, im Bürobereich und in allen Bereichen mit Publikumsverkehr. Korpus und Löschkopf aus farbig pulverbeschichtetem Stahlblech. Wertstofftrennung durch unterschiedliche Korpusfarben möglich.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe Abfallbehälter:
feuerrot RAL 3000
Durchmesser Abfallbehälter:
465 mm
Volumen:
80 Liter
Durchmesser Einwurföffnung:
165 mm
Löschkopfmaterial:
Stahlblech
Löschkopffarbe:
feuerrot RAL 3000
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eigenschaft:
flammverlöschend
Höhe:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb selbstlöschend vepabins, abfall korb, abfall-korb stahl, 917519 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Papierkörbe, Feuerhemmender Papierkorb, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 90,54*
€ 120,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,51*
€ 185,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.