Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraummatte, aus Polyolefin, LxB 1300 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraummatte
Reinraummatte
Reinraummatte
Reinraummatte
Artikel-Nr.:
     103-926902
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WC000022
EAN/GTIN:
     5060087959030
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Klebematten
Dekontaminationsmatte
Reinraummatte, aus Polyolefin, LxB 1300 x 800 mm.

Für Labore, Krankenhäuser, Lebensmittelherstellung etc. Haftende Oberfläche der einzelnen Folien (Set à 60 Folien). Effektiver Schutz vor Schmutz, Staub und bakteriellen Verunreinigungen. Die antibakteriellen Folien sind einzeln abziehbar - bis zu 60-mal.

Aus weißem Polyolefin. Die stabile PVC-Bodenplatte hält die Folien plan und schützt vor Beschädigungen. Mattenhöhe 6,5 mm. Gewicht ca. 6,7 kg/m². Ein Satz besteht aus 60 Folien à 800 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
6.5 mm
Material:
Polyolefin
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
weiß transparent
Länge:
1300 mm
Gewicht:
7 kg
Flächengewicht:
6.7 kg/m²
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: Reinraum-Matten, Reinraummatten, Staubfangmatte, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, reinraummatten, COBA, 926902 49, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Reinraummatte, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 166,64*
€ 203,65*
Lager 103
28
Frei Haus
ab € 164,15*
€ 203,67*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 172,23*
€ 209,83*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 202,67*
€ 241,50*
Frei Haus
ab € 419,41*
€ 476,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
WC000003
€ 456,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.