|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-194407-YY Herst.-Nr.: WC000022 EAN/GTIN: 4055091187846 |
| |
|
|  |  |
 | COBA Reinraum-Klebematte, BxL 800 x 1.300 mm, weiß Die Reinraum-Klebematte eignet sich für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie z.B. Reinräumen, Krankenhäuser oder in der Lebensmittelindustrie. Die Klebematte bietet zuverlässigen Schutz auch gegen Bakterien oder Schimmelsporen. Für Innenbereiche Bodenplatte aus PVC 60 antibakterielle Folien Zuverlässiger Schutz Nachfüllbar Temperaturbeständig = 0 - 60 °C Farbe = weiß Material = Polyolefin Breite = 800 mm Weitere Informationen:  |  | Breite: | 800 mm | Farbe: | weiß | Material: | Polyolefin | Temperaturbeständig: | 0 - 60 °C | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.900000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39181090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reinraum-Matten, Reinraummatten, Staubfangmatte, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, reinraummatten, Schmutzfangmatten, Arbeitsplatzmatten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 166,64* | € 203,65* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 164,15* | € 203,67* |  |  |  | Lager 4445 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 172,23* | € 209,83* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 202,67* | € 241,50* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 419,41* | € 476,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4445 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4445 |  | Versand: Lager 4445 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|