Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, schwer entflammbar, Breite 900 mm, pro lfd. m, grau.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar
Artikel-Nr.:
     103-940337
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     LU060909C
EAN/GTIN:
     5060087958699
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte, schwer entflammbar, Breite 900 mm, pro lfd. m, grau.

Für den Innen- und Außenbereich - schwer entflammbar. Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-2. Leicht in Form zu schneiden. UV-resistent.

Flor aus PVC. Besonders geeignet für stark frequentierte Eingangs- und Ausgangsbereiche. Leicht in Form zu schneiden. UV-resistent und temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 4,5 kg/m². Rollenlänge max. 9 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
14 mm
Material Oberseite:
PVC
Material Unterseite:
PVC
Farbe:
grau
Flächengewicht:
4.5 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, COBA, 940337 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Schwer entflammbare Matte, Schwer entflammbare Matten, Türmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 107,26*
€ 139,30*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,12*
€ 141,49*
13 Tage
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 116,29*
€ 147,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 139,30*
€ 165,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 134,67*
€ 160,26
pro Meter
ab 3 Meter
€ 133,33*
€ 158,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 130,72*
€ 155,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 128,30*
€ 152,68
pro Meter
ab 500 Meter
€ 107,26*
€ 127,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 107,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.