Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,Meterware,HxB 14x900mm,PVC-Schlinge,grau,gegen UV-Strahlung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
184437
184437
184437
184437
Artikel-Nr.:
     711-184437
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     LU060909C
EAN/GTIN:
     5060087958507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Meterware
  • Höhe x Breite 14 x 900 mm
  • aus PVC-Schlinge in grau
  • Beständig gegen UV-Strahlung
  • Temperaturbeständig -10 °C bis +60 °C
  • Brandverhalten nach DIN 4102-14 getestet

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzteppich, Schmutzläufer, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Konfektionierung:
Meterware
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Lauffläche:
PVC-Schlinge
Farbe:
grau
Höhe:
14 mm
Breite:
900 mm
Stärke:
14 mm
Schwer entflammbar:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung
Norm:
DIN 4102-14 (Brandverhalten)
Gewicht:
3.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte vinyl grau, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzteppich, Schmutzläufer, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 107,26*
€ 140,21*
Lager 711
17
pro Meter
Frei Haus
ab € 116,29*
€ 148,87*
7 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,51*
€ 292,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 148,87*
€ 177,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 146,97*
€ 174,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 143,69*
€ 170,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 140,66*
€ 167,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 116,29*
€ 138,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 116,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.