Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 2000 mm, Fachbodenbreite 2000 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Anbauregal.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-941193
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
GZA20520B
EAN/GTIN:
4250623702607
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 2000 mm, Fachbodenbreite 2000 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Anbauregal.
Mit bündig eingelegten Stahlböden. Sehr gute Raumausnutzung. Flexibel lagern durch schnelle Steckmontage. Regalbauteile verzinkt. Fachebenen mit bündig eingelegten Stahlfachböden.
Fachbodenbreite 2000 mm = 2 x 1000 mm
Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 70 mm, Bodentiefe + 35 mm. Anbauregal: Bodenbreite + 20 mm, Bodentiefe + 35 mm. Feldlasten: 1200 kg - 2000 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Konstruktion:
gesteckt
Gesamttiefe:
535 mm
Gesamtbreite:
2020 mm
Feldlast:
1200 kg
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schraub-Regal
,
Schraubregal
,
Schwerlastregal
,
Schwerlastschraubregal
,
Schwerlaststeckregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
weitspannregal ar 2000x2000x400mm
,
schwerlastregal
,
schwerlastregal 200cm hoch
,
hofe
,
941193 49
,
Breitfachregale
,
Fachbodenregal
,
Fachbodenregale
,
Großfachregale
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Regal
,
Regale
,
Schwerlastregale
,
Steckregale
,
Weitspannregale
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,38*
€ 269,99*
Lager 711
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 224,76*
€ 274,65*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,91*
€ 283,44*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,13*
€ 283,72*
Lager 9587
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 208,41*
€ 288,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Fachteiler,f. Schraubregal,HxT 300x500mm,Freistehend,Stahl verzinkt
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 8,99*
Zubehör
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 2000 mm, Fachbodenbreite 1500 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA20515B
ab € 207,85*
Zubehör
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 2000 mm, Fachbodenbreite 2500 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA20525B
ab € 261,93*
Zubehör
Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2250 x 500 mm, Anbauregal, 3 Stahlböden, Höhe 2000 mm.
Julius vom Hofe
GZA20522B
ab € 246,68*
Zubehör
HOFE Seitenwandgitter 2000x500 mm, verzinkt Stecksystem
Hofe
Z520050
ab € 19,28*
Zubehör
Seitenwand-Verkleidung, Vollblech, Höhe 2000 mm, für Tiefe 500 mm, verzinkt.
Eurokraft
715311
ab € 33,89*
Zubehör
Zusatzfachebene inkl. Traversen und Stahlboden, Breite 2000 mm, Tiefe 500 mm.
Julius vom Hofe
ZB05020
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen