| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-945025 Herst.-Nr.: 13-76-4.1I-M19.942 EAN/GTIN: 4040376926920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schubladenschrank mit Teleskopführungen, Höhe 640 mm, Schubladen 2 x 120, 2 x 150 mm, lichtgrau / anthrazit, Breite 770 mm.
Hohe Schubladentragkraft von 100 kg. Teleskopschienen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Erhöhte Kippsicherheit durch Einzelauszugsperre (bei einer geöffneten Schublade sind alle übrigen Schubladen blockiert). Zylinderschloss mit Zentralverschluss.
Stabile, verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion. Hochwertige Pulverbeschichtung. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Schubladen mit selbsttätigem, gedämpftem Einzug. Formschöne Schrankoberseite mit 20 mm starkem, melaminharzbeschichtetem Deckel (spritzwasserfest und schmutzresistent, fleckunempfindlich, abriebfest). Tiefe 650 mm.
Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen!
Ihr Vorteil Ideal zur Einzel- und Reihenaufstellung. Mit Ausbaumöglichkeit zur Werkbank. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 640 mm | Breite: | 770 mm | Tiefe: | 650 mm | Schubladentraglast: | 100 kg | Anzahl Schubladen: | 4 Stück | Schubladenhöhe: | 2x120, 2x150 mm | Schubladenauszug: | 100% | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | anthrazit-metallic | Ausstattung: | Einzelauszugsperre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 4 böden, schublade werkbank, rau werkzeugschrank, RAU, 945025 49, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschränke, Schubladenstock, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |