Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard, Kork-Oberfläche, BxH 1500 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinnboard
Pinnboard
Pinnboard
Artikel-Nr.:
     103-945239
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6295584
EAN/GTIN:
     4002390042567
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Pinnboard, Kork-Oberfläche, BxH 1500 x 1000 mm.

Material der Tafel: Kork. Stabiles Hohlkammerprofil. Runde Eckverbindungen in Grau. Komfortable Aufhängung mit Exzenter-Elementen. Anwendung wahlweise im Quer- oder Hochformat. Pinnfähige Oberfläche.

Dieses MAUL® Pinnboard überzeugt durch seine Qualität und praktische Anwendung. Dokumente, Bilder oder Aushänge lassen sich schnell und einfach mit Pinnadeln befestigen und auch wieder ebenso leicht entfernen. Das stabile, gewölbte Hohlkammerprofil mit runden Eckverbindungsstücken in Grau bietet den idealen Rahmen für Ihre gewünschte Oberfläche. Bei der Aufhängung können Sie entscheiden, ob Ihre Pinntafel lieber im Quer- oder Hochformat angebracht werden soll. Die Montage mittels Exzenter-Elementen macht eine exakte waagerechte Ausrichtung möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kork-Pinnboards
Oberfläche:
Kork
Lieferumfang:
Montagematerial
Breite:
1500 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork, pinboard, MAUL, 945239 49, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Korktafeln, Korkwände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Pinntafeln, Pinnwände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
€ 45,00*
ab € 116,63*
€ 148,79*
€ 5,50*
ab € 146,53*
€ 189,99*
8 Tage
26
€ 5,87*
ab € 150,63*
€ 190,40*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,34*
€ 192,77*
€ 2,95*
ab € 155,63*
€ 201,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.