Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hordenwagen, Tragfähigkeit 300 kg, Grundausführung mit 2 fest verschweißten Rechen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hordenwagen
Hordenwagen
Hordenwagen
Artikel-Nr.:
     103-968531
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     968531
EAN/GTIN:
     4054666009842
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
Hordenwagen, Tragfähigkeit 300 kg, Grundausführung mit 2 fest verschweißten Rechen.

Transport und Trocknen von Platten. Werkstückschonendes Ablegen. Zwei fest verschweißte Rechen.

Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Je Rechen 12 Auflagestäbe, Länge je 735 mm, Abstände 130 mm. Tragfähigkeit je Stab 12,5 kg. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 150 mm, Polyamid, Rollenlager.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Höhe:
1770 mm
Länge:
1380 mm
Breite:
800 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Radausführung:
Polyamid
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Raddurchmesser:
150 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, eurokraft hordenwagen, frosterwagen, eurokraft pro, 968531 49, Eigenfertigung, Hordenwägen, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Regalwagen, Regalwägen, Schwere Tischwagen, Tragarmregalwagen, Tragarmregalwägen, Tragarmwagen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung, Werkstückwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,22*
€ 870,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,47*
€ 839,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 698,41*
€ 831,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,33*
€ 806,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,48*
€ 776,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,98*
€ 723,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
968532
ab € 146,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.