Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter SAFE, HxBxT 1200 x 720 x 810 mm, Rollplatte grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter SAFE
Rollbehälter SAFE
Rollbehälter SAFE
Rollbehälter SAFE
Artikel-Nr.:
     103-968631
Herst.-Nr.:
     KAD5A70321020COZ101
EAN/GTIN:
     4260316441492
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter SAFE, HxBxT 1200 x 720 x 810 mm, Rollplatte grau.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Wichtiges sicher Aufbewahren. Rundum geschlossen. Verschließbar. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Kunststoff-Rollplatte aus HDPE mit Verstärkungseisen. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 108 mm, Polypropylen. Extrastabiler Drahtgitteraufbau, galvanisch blau verzinkt, Maschung 50 x 50 x 4 mm. Tür mit Vorrichtung für Vorhängeschloss.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
5-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
720 mm
Tiefe:
810 mm
Höhe:
1200 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Platten-Transportwagen, Plattenwagen, Rollbehälter, Rollplatte, platten-transportwagen, 968631 49, Logistikbox, Logistikboxen, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportbox, Transportboxen, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Verkaufswagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,84*
€ 301,29*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,60*
€ 310,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,88*
€ 318,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,96*
€ 348,33*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,37*
€ 375,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,07*
€ 446,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,86*
€ 435,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,11*
€ 417,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,37*
€ 376,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,33*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 29,13*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
KATA5010
ab € 5,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,94*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,32*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,42*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
ab € 36,19*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 36,19*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35012
ab € 36,25*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F37032
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.