Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschwenkkran ASSISTENT AW, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 5 m, Haupt-und Feinhub 6/1,5 m/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschwenkkran ASSISTENT AW
Wandschwenkkran ASSISTENT AW
Wandschwenkkran ASSISTENT AW
Artikel-Nr.:
     103-968985
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     AW2,5-5,0+SIXX2F-HF
EAN/GTIN:
     4061753111050
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
vetter wandschwenkkran
wanddrehkran
Wandschwenkkran ASSISTENT AW, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 5 m, Haupt-und Feinhub 6/1,5 m/min.

Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Räume. Qualitativ hochwertig verarbeitet. Flexibel in der Montage.

Durch die kompakte Bauweise und seine große nutzbare Hubhöhe eignet er sich auch für enge und niedrige Räume. Er bietet zusätzlich eine variable Auslegerlänge, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst. Entscheiden Sie selbst, ob der Wandschwenkkran an einer Stahlstütze, Stahlbetonstütze, Stahlbetonwand oder Stahlkonstruktion befestigt werden soll. Konstruktion nach EN-Vorschriften und EU-Maschinenrichtlinien für leichten Industrieeinsatz. Stahlkiesgestrahlt, Lackierung gelb RAL 1007. Lagerkonsolen tiefschwarz RAL 9005. Lieferumfang: Grundelektrik mit abschließbarem Netztrennschalter und Stromzuführung bis zum Hebezeug. Kabelhalterohr bis 3 m Ausladung, Rund-Schleppkabel ab 4 m Ausladung. Katzendfahranschläge vorne und hinten. Einschließlich Lagerkonsolen, ohne Befestigungsschrauben. Zum Lieferumfang gehört eine ausführliche Dokumentation. Diese Variante besitzt einen Elektrokettenzug mit Handfahrwerk.

Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.

Nicht die richtige Variante dabei? Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen, Bauhöhen und Farbanstriche erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Betriebsspannung:
400 V / 50 Hz
Schwenkbereich:
180°
Ausführung Schwenkkrane:
Kran mit Elektrokettenzug und Handfahrwerk (Hubhöhe 5 m)
Flanschbreite:
120 mm
Grundanstrich:
narzissengelb RAL 1007
Hebezughöhe:
433 mm
Haupthub:
6 m/min
Feinhub:
1.5 m/min
Weitere Suchbegriffe: wandschwenkkran 5m, Vetter, 968985 49, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Säulenschwenkkran, Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Wanderkran, Wanderkrane, Wandschwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.123,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.366,99*
€ 5.196,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.264,09*
€ 5.074,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.221,45*
€ 5.023,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.172,80*
€ 4.965,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.145,15*
€ 4.932,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.123,73*
€ 4.907,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.