9900001022, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW mit Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik:...
Hinweise: Die Verankerung der Wandkonsole gehört nicht zum Lieferumfang, da die örtlichen Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein können. Verankerung auf Anfrage.Abbildung ähnlch.Anwendung: Zum Heb...
9900001033, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik...
9900001030, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik...
Hinweise: Die Verankerung der Wandkonsole gehört nicht zum Lieferumfang, da die örtlichen Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein können. Verankerung auf Anfrage.Abbildung ähnlch.Anwendung: Zum Heb...
Hinweise: Die Verankerung der Wandkonsole gehört nicht zum Lieferumfang, da die örtlichen Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein können. Verankerung auf Anfrage.Abbildung ähnlch.Anwendung: Zum Heb...
9900001039, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW mit Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik:...
9900001036, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik...
Wandschwenkkran ASSISTENT AW, ohne Elektrokettenzug, Tragfähigkeit 1000 kg, Ausladung 5 m. Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Räume. Qualitativ hochwertig verarbeitet. Flexibel in der Montage. D...
Hinweise: Die Verankerung der Wandkonsole gehört nicht zum Lieferumfang, da die örtlichen Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein können. Verankerung auf Anfrage.Abbildung ähnlch.Anwendung: Zum Heb...
9900001042, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW mit Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik:...
Wandschwenkkran ASSISTENT AW, ohne Elektrokettenzug, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 5 m. Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Räume. Qualitativ hochwertig verarbeitet. Flexibel in der Montage. Du...