Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Rad, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 80 x 25 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Rad
Vollgummi-Rad
Vollgummi-Rad
Artikel-Nr.:
     103-969238
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     7 R 80
EAN/GTIN:
     4250615215269
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Vollgummi-Rad, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 80 x 25 mm.

Auf Stahlblech-Felge. Für einfache bis mittlere Beanspruchung. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 85 ±3 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Vollgummi
Felgenmaterial:
Stahlblech, glanzverzinkt
Raddurchmesser:
80 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
50 kg
Radbreite:
25 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Proroll, 969238 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.