Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Rad, auf Kunststoff-Felge, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 100 x 30 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Rad, auf Kunststoff-Felge
Vollgummi-Rad, auf Kunststoff-Felge
Artikel-Nr.:
     103-969255
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     7 RK 100
EAN/GTIN:
     4250615215405
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Rad, auf Kunststoff-Felge, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 100 x 30 mm.

Auf Kunststoff-Felge. Für einfache bis mittlere Beanspruchung. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 85 ±3 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Vollgummi
Felgenmaterial:
Kunststoff
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
70 kg
Radbreite:
30 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirollen durchmesser 100mm, gummirolle, proroll gummirollen, Proroll, 969255 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.