Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte, LxB 1800 x 1200 mm, anthrazit.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-969634
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
118S0046CH
EAN/GTIN:
0662641609334
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte, LxB 1800 x 1200 mm, anthrazit.
Für den Innenbereich. Geeignet für stark frequentierte Bereiche. Schwer entflammbar nach Brandschutzklasse ASTM D2859 nach DOC-FF-1-70, Rostest Norm NPB244-97:CCPB.NLOP-019.B01723. Rutschhemmender Vinylrücken.
Nadelfilz-Matte aus 100% antistatischen Polypropylen-Fasern. Die bruchsicheren Fasern sorgen für eine optimale Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit. Durch das Fischgrätmuster entsteht eine Bürstenfunktion, die selbst groben Schmutz entfernt. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe 10 mm. Gewicht ca. 3,7 kg/m². Maße inklusive Kantenschutz. Rollenlänge max. 20 m. Abgepasste Ware.
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
10 mm
Material Oberseite:
Polypropylen (PP)
Material Unterseite:
Vinyl
Farbe:
anthrazit
Flächengewicht:
3.7 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innenbereich
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Türmatten
,
schmutzfangmatte l1800xb1200xh10mm
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte innen
,
NOTRAX
,
969634 49
,
Anti-Rutschmatte
,
Anti-Rutschmatten
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Eingangsmatten
,
Fußabstreifer
,
Fußbodenmatte
,
Fußbodenmatten
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Matte
,
Matten
,
Schmutzfangläufer
,
Schmutzfangmatte
,
Schwer entflammbare Matte
,
Schwer entflammbare Matten
,
Teppichmatte
,
Teppichmatten
,
Türmatte
,
Türvorlage
,
Türvorlagen
,
Türvorleger
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 83,47*
€ 107,13*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,75*
€ 111,20*
Lager 3904
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,57*
€ 115,92*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,09*
€ 133,25*
Lager 103
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,37*
€ 164,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nadelfilz-Matten, 10mm, anthrazit | TM0221
Justrite Safety Group
118S0023CH
ab € 27,54*
Ähnlich
Nadelfilz-Matten, 10mm, braun L x B = 1500 x 900 | TM0228
Justrite Safety Group
118S0035GY
ab € 58,03*
Ähnlich
Nadelfilz-Matten, 10mm, braun L x B = 1800 x 1200 | TM0229
Justrite Safety Group
118S0046GY
ab € 84,93*
Ähnlich
Nadelfilz-Matten, 10mm, braun | TM0227
Justrite Safety Group
118S0023GY
ab € 29,48*
Ähnlich
Nadelfilz-Matten, 10mm, grün L x B = 1500 x 900 | TM0231
Justrite Safety Group
118S0035BR
ab € 58,33*
Ähnlich
Nadelfilz-Matten, 10mm, grün | TM0230
Justrite Safety Group
118S0023BR
ab € 29,54*
Ähnlich
Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 900x
Notrax
E875236
ab € 39,20*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, LxB 1500 x 900 mm, anthrazit.
Justrite
118S0035CH
ab € 57,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen