Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Nadelfilz-Matten, 10mm, anthrazit | TM0221
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TM0221
Hersteller:
Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
118S0023CH
EAN/GTIN:
0662641609174
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Nadelfilz-Matten, 10mm, anthrazit | TM0221
Nadelfilz-Matten, 10 mm, anthrazit antistatisches Polypropylen 3,7 kg/m², L x B=900 x 600
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Produkttyp:
Nadelfilzmatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
10
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Sehr hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazit
Breite mm:
600
Länge mm:
900
LxB mm:
900 x 600
... >
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Schmutzfangmatten
... >
Bodenmatten & Beläge
>
Schmutzfangmatten
>
Teppichmatten
Weitere Suchbegriffe:
Türmatten
,
schmutzfangmatte b60xl90cm
,
fußbodenmatte
,
fußabtreter anthrazit
,
Werkbankmatte
,
Schmutzfangmatte
,
Wabenschutzfangmatte
,
Bodenplattensystem
,
Bodenbelag
,
Bodenmatte leitfähig
,
Leitfähige Bodenmatte
,
Bodenmatte in ESD
,
Holzlaufrost
,
AntirutschStreifen
,
AntirutschStufe
,
Treppenprofil
,
Stufenprofil
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 39,02*
Lager 4445
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 31,25*
€ 44,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nadelfilz-Matten, 10mm, braun L x B = 1500 x 900 | TM0228
Justrite Safety Group
118S0035GY
ab € 58,03*
Ähnlich
Nadelfilz-Matten, 10mm, braun L x B = 1800 x 1200 | TM0229
Justrite Safety Group
118S0046GY
ab € 84,93*
Ähnlich
Nadelfilz-Matten, 10mm, braun | TM0227
Justrite Safety Group
118S0023GY
ab € 29,48*
Ähnlich
Nadelfilz-Matten, 10mm, grün L x B = 1500 x 900 | TM0231
Justrite Safety Group
118S0035BR
ab € 58,33*
Ähnlich
Nadelfilz-Matten, 10mm, grün | TM0230
Justrite Safety Group
118S0023BR
ab € 29,54*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, LxB 1500 x 900 mm, anthrazit.
Justrite
118S0035CH
ab € 57,93*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, LxB 1800 x 1200 mm, anthrazit.
Justrite
118S0046CH
ab € 83,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen