Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions- / Druckerfahrwagen, 2 Böden, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktions- / Druckerfahrwagen
Multifunktions- / Druckerfahrwagen
Multifunktions- / Druckerfahrwagen
Multifunktions- / Druckerfahrwagen
Artikel-Nr.:
     103-970332
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3710-10
EAN/GTIN:
     4005546301822
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Multifunktions- / Druckerfahrwagen, 2 Böden, lichtgrau.

Robust und zeitlos. Zwei Ablageflächen bieten viel Stauraum. Echter Allrounder.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
432 mm
Gesamthöhe:
477 mm
Gestellmaterial:
Stahl, epoxidharzbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, Druckertisch, Druckerwagen, druckerwagen durable, ablagewagen, DURABLE, 970332 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Computertisch, Computertische, Druckerwägen, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Tisch, EDV-Tische, EDV-Wagen, EDV-Wägen, PC-Möbel, PC-Tisch, PC-Tische, Wagen, Wägen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 92,68*
€ 113,61*
€ 5,50*
ab € 93,74*
€ 118,25*
€ 6,78*
ab € 96,39*
€ 118,26*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 118,26*
Frei Haus
ab € 100,26*
€ 122,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 109,76*
Ähnlich
Durable
311510
ab € 109,32*
Ähnlich
Durable
311502
ab € 110,98*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,52*
Ähnlich
Durable
311310
ab € 101,90*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 103,83*
Ähnlich
Durable
371110
ab € 178,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.