| |
|
| Artikel-Nr.: 103-982339 Herst.-Nr.: 3662.11 EAN/GTIN: 4260257711746 |
| |
|
| | |
| Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, mit Rollen, Sitzfläche aus blauem PU-Schaum.
Für besonders ergonomisches Sitzen. Extragroße Sitzfläche. Sitzneigung um 15° verstellbar. Tragegriff zum einfachen Standortwechsel.
Dieser moderne Arbeitshocker bietet dank seines ergonomischen Designs ein außergewöhnliches Sitzerlebnis. Er kommt mit einem stabilen Kunststoff-Fünffußgestell , das für die nötige Stabilität sorgt. Er wird zerlegt geliefert, leichte Montage . Die extragroße Sitzfläche misst 370 mm in der Breite und bietet zusammen mit der Möglichkeit, die Sitzneigung um 15° zu verstellen, eine individuell angepasste und ergonomische Sitzhaltung . Diese Funktionen tragen dazu bei, den Komfort über längere Zeit zu erhalten und die Belastung auf den unteren Rücken zu minimieren. Die Sitzhöhe ist von 600 bis 860 mm verstellbar, was eine flexible Anpassung an verschiedene Arbeitstische und Benutzergrößen ermöglicht. Der drehbare Sitz, ausgestattet mit einem praktischen Tragegriff, erleichtert das schnelle und einfache Umpositionieren des Hockers. Mit einer Tragfähigkeit von 110 kg ist dieser Hocker für die meisten Benutzer geeignet und erweist sich als eine ausgezeichnete Wahl für Büros, Kliniken oder jede andere Arbeitsumgebung, die eine dynamische und bequeme Sitzoption erfordert. Stabiles Kunststoff-Fünffußgestell mit lastabhängig gebremste Rollen für harte Böden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | PU-Schaum | Gestellausführung: | mit Rollen | Gestellmaterial: | Kunststoff | Gestellfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Sitzfarbe: | blau | Sitzhöhe: | 520 - 710 mm | Ausstattung: | Sitzneigungsverstellung | Sitzbreite: | 370 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Sitz-Stehstuhl, Steh-Sitzhocker, Stehhilfe, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, laborhocker, 982339 49, Hocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstattstuhl, Werkstattstühle |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 156,88* | € 184,69* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,50* | € 185,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 157,59* | € 185,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 157,91* | € 191,42* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,11* | € 192,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|