Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker, ESD, Stoff, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker, ESD
Drehhocker, ESD
Artikel-Nr.:
     103-982376
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9468E-9801
EAN/GTIN:
     4016849287218
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker, ESD, Stoff, schwarz.

Atmungsaktiv. Weiches Stoffpolster garantiert max. Sitzkomfort. Elektrisch leitfähig. Leicht zu reinigende, unempfindliche Oberflächen und Materialien. Praktische Höhenverstellung durch Ringauslösung. Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell. Hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards.

ESD-Drehhocker, Gasfederhöhenverstellung von 460 - 630 mm, einfache Ringauslösung. Sitzdurchmesser 400 mm. Mit Rollen.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Stoff
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
460 - 630 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitshocker, ESD-Hocker, Werkstatthocker, bimos drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker bimos, bimos, 982376 49, Hocker, Polsterhocker, Rollhocker, Sitzmöbel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,93*
€ 202,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,98*
€ 202,57*
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,36*
€ 211,90*
€ 4,80*
ab € 179,89*
€ 216,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,94*
€ 229,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.