Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Hocker, ESD, Rollen, schwarz, Sitzhöhe 460-630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Ausführung in grau mit Rollen
Bild zeigt Ausführung in grau mit Rollen
Artikel-Nr.:
     283-802775
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9468E-9801
EAN/GTIN:
     4016849287218
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
An jedem ESD-Arbeitsplatz optimal unterstützt: Ob bei erhöhten Sitzpositionen, dauerhaften Stehtätigkeiten, kurzem Sitzen oder häufigem Wechsel der Tätigkeit - auf die richtige Unterstützung kommt es an. Die ESD-gerechten Arbeitshocker von Bimos bieten selbst unter extremen Bedingungen wertvolle Entlastung für den Körper und bestechen genau wie die ESD-Stühle durch unkomplizierte Einstellmöglichkeiten.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 63140-5-1
  • bedienungsfreundliche Ringauslösung
  • Stahl-Fußkreuz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollen
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
460-630 mm
Gewicht:
8000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzbreite:
400 mm
Sitztiefe:
400 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitshocker, ESD-Hocker, Werkstatthocker, bimos drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker bimos, 9468E-9801, BIM9468E-9801, Sitz, Drehstuhl, Arbeitsstuhl, Bürostuhl, ESD, Hocker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,93*
€ 202,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,98*
€ 202,57*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,36*
€ 211,90*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 179,89*
€ 216,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,94*
€ 229,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.