Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Packband
>
PP-Klebeband
>
Artikel
PP-Packband, tesa® 4024 Professional, VE 36 Rollen, braun.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-985105
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04024-00235-04
EAN/GTIN:
4042448029256
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
PP-Packband, tesa® 4024 Professional, VE 36 Rollen, braun.
Hohe Anfangsklebekraft. Erhältlich in hochtransparent oder braun. Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit. Gleichmäßig und leise abrollend.
Gesamtstärke 50 µm. Acrylatklebemasse.
Polypropylen-Band (PP) Günstig, umweltfreundlich und reißfest - für Standardanwendungen und leichte bis mittelschwere Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Acrylat
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
braun
Kerndurchmesser:
76,2 mm
Materialstärke:
50 µm
Produkttyp:
PP-Packbänder
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
PP-Packband
,
Polypropylen-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
pp-packband braun
,
pp-klebeband
,
dichtband tesa
,
tesa
,
985105 49 (TPP50b)
,
Klebeband
,
Klebebänder
,
Klebefilme
,
Klebestreifen
,
Packbänder
,
Packmaterial
,
Packmaterialien
,
Paketbänder
,
PP-Klebebänder
,
PP-Packbänder
,
Selbstklebeband
,
Selbstklebebänder
,
Tesa®-Klebeband
,
Tesa®-Klebebänder
,
Tesaband
,
Verpackungsband
,
Verpackungsbänder
,
Verpackungsmaterial
,
Verpackungsmaterialien
,
Verpackungsmittel
,
Verpackungsshop
Angebote
(42)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,32*
Lager 690
8 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 2,32*
Lager 7223
4 Tage
1018
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,61*
Lager 776
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,64*
Lager 103
3 Tage
67
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,68*
€ 91,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,40*
€ 108,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,49*
€ 107,68
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 89,58*
€ 106,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,52*
€ 97,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 76,21*
€ 90,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 2,07445* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handabroller Profi Metall blau/weiß für Bandbreite 50 mm
PROMAT
3000265552
€ 9,82*
Zubehör
Paketbandabroller BURMANN Profi K75B Metall blau/weiß, Bandbreite bis 75 mm
F.W. Burmann
692014
€ 15,79*
Zubehör
TESA 06400-00001-02 Handabroller Comfort 6400 Metall rot/blau für Bandbreite 50
tesa
06400-00001-02
€ 17,59*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Andrucklasche
k.A.
€ 9,85*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Bremse, Andrucklasche
k.A.
€ 16,28*
Zubehör
Handabroller Profi 50 mm
tesa
56402
€ 188,90*
Zubehör
Handabroller Stand.K216 Ku.grün/weiß f.Band-B.50mm
F.W. Burmann
1021109
€ 7,52*
Zubehör
Handabroller, für Verpackungsbänder bis zu einer Breite von 50mm
F. Schwertfeger
504002
€ 20,80*
Zubehör
Tischabroller Metallausführung 50 mm
k.A.
€ 38,75*
Zubehör
Tischabroller mit Doppelkern und Schraubzwinge für 12, 15, 25, 38, 50mm Bänder
1-PACK
WBV-692026
€ 21,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.