Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, Länge 400 mm, BxH 117 x 90 mm, VE 16 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Artikel-Nr.:
     103-986863
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31001188
EAN/GTIN:
     4250633321980
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten, Länge 400 mm, BxH 117 x 90 mm, VE 16 Stk.

Stabil, stapelbar, mit hoher Trag- und Auflast. Unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen. Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +90 °C. Lebensmittelecht.

Mit allen Vorteilen für leichte Handhabung - Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand. - Glatte Innenwände, leicht zu reinigen. - Kasten allseitig randhoch geschlossen. - Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen. - Etiketten (ohne Schutzfolien) für Kästen und für Querteiler sind im Lieferumfang enthalten. Etiketten-Schutzfolien (ohne Etiketten) können bei Bedarf extra bestellt werden, siehe Zubehör. - Serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
117 mm
Außenhöhe:
90 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, mauser, 986863 49, Behälter, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
52
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 85,32*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 85,95*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,80*
€ 87,00*
46 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,90*
ab € 74,87*
€ 92,91*
27 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 94,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,32*
€ 101,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,57*
€ 98,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 81,75*
€ 97,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,95*
€ 93,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,42*
€ 92,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,11*
€ 81,05
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 4,25688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31002189
ab € 2,53*
Zubehör
Mauser
31002191
ab € 3,67*
Zubehör
Mauser
31002193
ab € 6,03*
Zubehör
Mauser
31002198
ab € 31,16*
Zubehör
Mauser
31002197
ab € 17,52*
Zubehör
Mauser
31002200
ab € 28,37*
Zubehör
Mauser
31002199
ab € 27,93*
Zubehör
Mauser
31002202
ab € 45,23*
Zubehör
Mauser
31002201
ab € 30,85*
Zubehör
Mauser
31002204
ab € 36,84*
Zubehör
Mauser
31002203
ab € 29,08*
Zubehör
Mauser
39008758
ab € 9,01*
Zubehör
Mauser
39008760
ab € 10,50*
Zubehör
Mauser
39008759
ab € 11,91*
Zubehör
Mauser
31002186
ab € 13,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.