Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler, grau, für LxH 500 x 90 mm, VE 10 Stk.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Längsteiler
Längsteiler
Längsteiler
Längsteiler
Artikel-Nr.:
     103-986880
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31002201
EAN/GTIN:
     4250633340752
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Längsteiler, grau, für LxH 500 x 90 mm, VE 10 Stk.

Zur praktischen Trennung. Einfach anzubringen. Schaffen Ordnung.

Aus grau beschichtetem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
grau
Für Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: mauser, 986880 49, Fachteiler, Längsteiler, Querteiler, Zubehör, Zubehöre
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 23,32*
€ 31,83*
1 Tag
5
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 23,45*
€ 31,99*
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 24,67*
€ 34,24*
6 Tage
5
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 25,19*
€ 34,59*
Lager 103
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 31,03*
€ 40,58*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,58*
€ 48,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,17*
€ 46,61
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 38,77*
€ 46,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 36,83*
€ 43,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,44*
€ 42,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,05*
€ 40,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 31,03*
€ 36,93
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser
31002200
ab € 28,31*
Ähnlich
Mauser
31002199
ab € 20,31*
Ähnlich
Mauser
31002202
ab € 32,47*
Ähnlich
Mauser
31002204
ab € 36,93*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.